Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschutz-Latzhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr: 114
Forstschutz-Latzhose Forest Jack grün/leuchtorange Gr: 114
Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6612-114
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6612-114
EAN/GTIN:
     4251387510279
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
  • Mischgewebe, KWF-Gebrauchswertprüfung, DLG Signum Test
  • seitlicher Schlitz
  • elastische, verstellbare Hosenträger
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche, Schlitz mit Reißverschluss
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich
  • Gummizug in der Hinterhose
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, mit Schnittschutzeinlage

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/leuchtorange
Größe:
114
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 75,66*
€ 90,0354
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,58*
€ 86,3702
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,86*
€ 81,9434
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,36*
€ 73,0184
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 56,18*
€ 66,8542
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,27*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,49*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.