| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6662-102 Herst.-Nr.: 8-6662-102 EAN/GTIN: 4250063627843 |
| |
|
| | |
| Forstschutzbekleidung, Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz rundum - leuchtorange. Produktbeschreibung: - Mischgewebe
- seitlicher Schlitz
- elastische, verstellbare Hosenträger
- zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Gummizug in der Hinterhose
- Bundweitenregulierung mittels Knopf
- im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend
- mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
- EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
- EN ISO 20471, Kl.2
- Artikel 8-6662
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Größe: | 102 | Material: | Polyester, Baumwolle | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 20471 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose orange, warnschutz latzhose, schnittschutz-latzhose form c |
| | |
| |