Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 48
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 48
Warn-Schnittschutz-Latzhose, leuchtorange Gr. 48, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6662-48
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6662-48
EAN/GTIN:
     4250063627706
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose

Forstschutzbekleidung, Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz rundum - leuchtorange.

Produktbeschreibung:

  • Mischgewebe
  • seitlicher Schlitz
  • elastische, verstellbare Hosenträger
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Hinterhose
  • Bundweitenregulierung mittels Knopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend
  • mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
  • EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
  • EN ISO 20471, Kl.2
  • Artikel 8-6662
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
48
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,8583
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,81*
€ 140,1939
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,79*
€ 136,6001
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,76*
€ 132,9944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,7013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 91,02*
€ 108,3138
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,14*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,67*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,20*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,27*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,49*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,32*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.