Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenschnüre ohne Schlaufen 4,40 m 1 Pck. Mit 1200 Schnüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenschnüre ohne Schlaufen 4,40 m 1 Pck. Mit 1200 Schnüre
Palettenschnüre ohne Schlaufen 4,40 m 1 Pck. Mit 1200 Schnüre
Artikel-Nr.:
     416-85622341_1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

Palettenschnüre ohne Schlaufen 4,40 m

Palettenschnüre ohne Schlaufe (Modell-Nr Palettenschnüre ; Länge 4400 mm; Ausführung ohne Schlaufen) • Einfache und kostengünstige Sicherung von Kartonagen auf der Palette • Geben die Möglichkeit bei der Palettensicherung Stretchfolie und Klebebänder einzusparen • Je nach Handhabung wiederverwendbar

Produktinformationen:

  • Länge: 4400 mm
  • Pro Paket 1200 Schnüre
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.