Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L27m-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo L27m-30
Lenovo L27m-30
Artikel-Nr.:
     416-87812503_1
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66D0KAC2EU-Mercateo
EAN/GTIN:
     0195713714709

Lenovo L27m-30

Das 69 cm (27") große LED-Panel ist besonders energiesparend und dabei äußerst hell um alle Inhalte selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen darstellen zu können.

Produktinformationen:

  • Typ: LED-Monitor
  • Farbe: schwarz
  • Anschlüsse: 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C
  • Abmessung: Breite: 61,25 cm x Höhe: 56,47 cm x Tiefe/Länge: 21,49 cm
  • Gewicht:: 6,1 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP geöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
FPC04902BP-Mercateo
€ 178,26*
Sonstiges
HP
2817126-Mercateo
€ 203,24*
Sonstiges
Zebra
ZD4A042-C0EE00EZ-Mercateo
€ 287,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.