Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Artikel-Nr.:
     416-88165899_1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     104435039-Mercateo
EAN/GTIN:
     4045424382314
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m6
einschlagmutter

Einschlagmutter M 6x 9 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück/Packung

Die vier kräftigen Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.

Produktinformationen:

  • Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt-blau
  • Größe: M 6x 9 mm
  • L: 9 mm
  • Gewindeform: M
  • d1: 6 mm
  • b: 9 mm, a: 19mm, E: 1,2mm, c: 6,7mm
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.