Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Druckschlauch, Ø 9x15mm, Druck max.16 bar, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Druckschlauch, Ø 9x15mm, Druck max.16 bar, 10m
PVC Druckschlauch, Ø 9x15mm, Druck max.16 bar, 10m
Artikel-Nr.:
     416-88505546_1
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8802-0915-Mercateo
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
druckschlauch

PVC Druckschlauch, Ø 9x15mm, Druck max.16 bar, 10m

Gewebearmiert, dauerhafte Transparenz, erhöhte Flexibilität, hohe Resistenz gegen Chemikalien, hervorragende Alterungsfestigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, umweltfreundlich/cadmiumfrei. Lebensmittelqualität entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Klar Härte Shore A 70 ± 3 Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C TÜV-geprüft Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!

Produktinformationen:

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Wanddicke: 3 mm
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Innendurchmesser: 9 mm
  • Gewicht: 1,2537 kg
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B6002-Mecateo
€ 97,05*
Sonstiges
Electrostar
016238-Mercateo
€ 171,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.