Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, Gr. 42
Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     416-89622691_3
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768471-42-Mercateo
EAN/GTIN:
     4030839388778
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Elten Sicherheitsstiefel TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, Gr. 42

Sicherheitsstiefel, TERENCE XXG PRO BOA® GTX black Mid ESD S3 HI CI, 768471-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

Produktinformationen:

  • schwarz, Größe 42, UNISEX
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
93-243-8,5-9-Mercateo
€ 22,79*
Sonstiges
Ansell
93-243-8,5-9-Mercateo
€ 22,79*
Sonstiges
ELTEN
768471-40-Mercateo
€ 78,55*
Sonstiges
ELTEN
768471-47-Mercateo
€ 78,55*
Sonstiges
ELTEN
768471-48-Mercateo
€ 78,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.