Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT Lithium LSH 14 C (Baby) Standard 3,6V 5,8Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT Lithium LSH 14 C (Baby) Standard 3,6V 5,8Ah
SAFT Lithium LSH 14 C (Baby) Standard 3,6V 5,8Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8005308-STD
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH14
EAN/GTIN:
     4016138771701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

SAFT Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind witterungsbeständig und zeichnen sich besonders durch eine lange Betriebsdauer aus. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Edelstahl.

- Batterien sind nicht wieder aufladbar -

Vorteile:

  • Minimale Selbstentladung
  • Lagerfähigkeit 10 Jahre
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Back-Up Systeme
  • Messgeräten
  • Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
  • Notfallsender
  • Echtzeituhren
  • elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
3,6 V
Kapazität [Ah]:
5,8 Ah
Technologie:
Li-SOCl2
Betriebstemperatur:
-60 °C bis +85 °C
Zellengröße:
Baby C
Durchmesser [mm]:
26
Pulsstrom:
2000 mA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, batterie c 3,6v lithium, baby batterie, baby batterie lithium, SAFT Lithium Rundzelle Saft Rundzelle 3.6V 5.8Ah S
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12971
€ 11,00*
ab € 9,84*
€ 14,07*
3 Tage
87
€ 7,90*
ab € 10,8187*
€ 15,4787*
6 Tage
740
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 16,68*
Lager 4206
12
€ 5,00*
ab € 13,06*
€ 20,07*
€ 4,50*
ab € 14,74*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultralife
UHR-ER26500-H
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.