Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power LI-05 / LTM18 12V 5Ah LiFePO4 Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power LI-05 / LTM18 12V 5Ah LiFePO4 Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power LI-05 / LTM18 12V 5Ah LiFePO4 Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power LI-05 / LTM18 12V 5Ah LiFePO4 Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005346
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     LI-05
EAN/GTIN:
     4250227553063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
Motorradbatterie

Die neueste Innovation ist die intAct Bike-Power LiFePO4!
Ein absolutes Spitzenprodukt bei den Motorrad-Batterien ist die intAct Bike-Power Lithium-Baureihe.
Diese Baureihe wurde speziell für moderne Motorräder entwickelt und ist durch ihr geringes Gewicht auch für den Rennsport perfekt geeignet. Bei einem gezielten Einsatz kann gegenüber den Standardbatterien (Blei-Säure) bis zu 75% Gewicht eingespart werden.
Diese Hightech Batterie besticht durch eine sehr geringe Selbstentladung und durch ihre sehr hohe Hitzebeständigkeit. Dafür wurde sie in einem speziellen hitzebeständigen Nylongehäuse mit gegossenen Messingpolen gefertigt.
Der Ladezustand (LED-Ladezustandsanzeige) der einzelnen Zellen wird über einen eingebauten Prozessor (Balancer) geregelt und gewährleistet den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien.
Durch ihre kleine Baugröße kann die Batterie, mit Hilfe der beiliegenden Klebe-Adapterpads (Spacer), in einer Vielzahl von Batteriekästen verbaut werden.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Sehr leicht, nur ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
  • Beliebige Einbaulage, da keine Säure enthalten
  • Umwelt-Vorteil: enthält weder Blei noch Säure
  • Sehr geringe Selbstentladung
  • Schnellladefähig mit hohem Ladestrom bis zu 90% in 6 min.
  • Kontrollierte Ladung durch Batteriezustandsindikator
  • Balancer verlängert die Lebensdauer nochmals
  • Unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
  • Sichere Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie
  • sofortigen Einbau und Betrieb, da bereits vollgeladen
  • Absolut Wartungsfrei

Anwendungsbereiche:

  • Motorräder
  • Motorroller
  • ATV´s und Quad´s
  • Enduros
  • Renncarts
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobile
  • Ultraleichtflugzeuge

ersetzt folgende Batterien:

  • YTX16-BS
  • 81600
  • YTX16-BS-1
  • 81601
  • YB16B-A
  • 51615
  • YB16B-A1
  • HYB16A-AB
  • 51617
  • YB16-B
  • 51912
  • YB16-B-CX
  • YB16C-B
  • YB18-A
  • 51816

Lieferumfang:

  • intAct Bike-Power Motorradbatterie Lithium-Ionen LI-05
  • Schraubensatz
  • Klebe-Adapterpads (Spacer) zum auspolstern des Freiraums
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Schraubanschluss
Kapazität [Ah]:
5 Ah (c10)
Technologie:
LiFePO4
Maße [LxBxH]:
148 x 86 x 105 mm
Warnhinweise:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
280A (CCA)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
BMS & Balancer:
Ja
Gehäuse:
Wasserdicht
Watt:
60 Wh
Alternative Batterien:
LTM18

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lifepo4 12v 5ah, lifepo4 12v, lifepo4 5ah, INTACT Bike-Power LI-05 LTM18 51816 YB18-A YB16C-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.