| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8005349 Herst.-Nr.: LI-08 EAN/GTIN: 4250227553094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neueste Innovation ist die intAct Bike-Power LiFePO4! Ein absolutes Spitzenprodukt bei den Motorrad-Batterien ist die intAct Bike-Power Lithium-Baureihe. Diese Baureihe wurde speziell für moderne Motorräder entwickelt und ist durch ihr geringes Gewicht auch für den Rennsport perfekt geeignet. Bei einem gezielten Einsatz kann gegenüber den Standardbatterien (Blei-Säure) bis zu 75% Gewicht eingespart werden. Diese Hightech Batterie besticht durch eine sehr geringe Selbstentladung und durch ihre sehr hohe Hitzebeständigkeit. Dafür wurde sie in einem speziellen hitzebeständigen Nylongehäuse mit gegossenen Messingpolen gefertigt. Der Ladezustand (LED-Ladezustandsanzeige) der einzelnen Zellen wird über einen eingebauten Prozessor (Balancer) geregelt und gewährleistet den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien. Durch ihre kleine Baugröße kann die Batterie, mit Hilfe der beiliegenden Klebe-Adapterpads (Spacer), in einer Vielzahl von Batteriekästen verbaut werden. Die wesentlichen Vorteile: - Sehr leicht, nur ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
- Beliebige Einbaulage, da keine Säure enthalten
- Umwelt-Vorteil: enthält weder Blei noch Säure
- Sehr geringe Selbstentladung
- Schnellladefähig mit hohem Ladestrom bis zu 90% in 6 min.
- Kontrollierte Ladung durch Batteriezustandsindikator
- Balancer verlängert die Lebensdauer nochmals
- Unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
- Sichere Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie
- sofortigen Einbau und Betrieb, da bereits vollgeladen
- Absolut Wartungsfrei
Anwendungsbereiche: - Motorräder
- Motorroller
- ATV´s und Quad´s
- Enduros
- Renncarts
- Jetski
- Aufsitzmäher
- Schneemobile
- Ultraleichtflugzeuge
ersetzt folgende Batterien: - YTX4L-BS
- 50314
- YTX5L-BS
- 50412
Lieferumfang: - intAct Bike-Power Motorradbatterie Lithium-Ionen LI-08
- Schraubensatz
- Klebe-Adapterpads (Spacer) zum auspolstern des Freiraums
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Y10 | Kapazität [Ah]: | 1,6 Ah (c10) | Technologie: | LiFePO4 | Maße [LxBxH]: | 113 x 70 x 85 mm | Warnhinweise: | Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Wartungsfrei: | Ja nach EN | Kälteprüfstrom: | 95A (CCA) | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | BMS & Balancer: | Ja | Gehäuse: | Wasserdicht | Watt: | 19 Wh | Alternative Batterien: | HJTX5L-FP |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |