Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Powerfit S312/4 S 12V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Powerfit S312/4 S 12V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Powerfit S312/4 S 12V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Powerfit S312/4 S 12V 4,5Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005395
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8527600455
EAN/GTIN:
     4250889618544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Die Exide Powerfit S300-Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Daher wird diese Baureihe vorallem in Gefahrenmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt. 

Vorteile & Eigenschaften:

  • Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen das Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist
  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0 flammhemmend
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/22
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
  • Niedrige Selbstentladungsrate (ca. 3% / Monat bei 20°C)


Technische Daten:

  • Sachnummer: NAS3120004VW0SA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Kapazität/h: 4,5Ah
  • Ableiter: S-4,8 mm
  • Max. Entladestrom: 40 A
  • Innenwiderstand: 67,5 Ohm
  • VdS-Zulassung: Keine
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendungsbereiche:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Segelflugzeuge
  • Telekommunikation
  • USV
  • Alarmanlagen
  • Funktechnik
  • Modellbau
  • Kinderelektrofahrzeuge

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
90 x 70 x 107mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
4,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,198*
€ 21,948*
19 Tage
53
€ 4,95*
ab € 16,61*
€ 24,01*
Lager 4206
8
€ 5,00*
ab € 18,46*
€ 28,58*
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 30,81*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.