Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Powerfit S312/7 SR 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Powerfit S312/7 SR 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Powerfit S312/7 SR 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005397
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8527690755
EAN/GTIN:
     4055909140995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Exide Powerfit S300-Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Daher wird diese Baureihe vorallem in Gefahrenmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt. 

Vorteile & Eigenschaften:

  • Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen das Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist
  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0 flammhemmend
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/22
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
  • Niedrige Selbstentladungsrate (ca. 3% / Monat bei 20°C)


Technische Daten:

  • Sachnummer: NAS3120007VW0RA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Kapazität/h: 7,2Ah
  • Ableiter: SR-6,3 mm
  • Max. Entladestrom: 108 A
  • Innenwiderstand: 18 Ohm
  • VdS-Zulassung: G 112096
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendungsbereiche:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Segelflugzeuge
  • Telekommunikation
  • USV
  • Alarmanlagen
  • Funktechnik
  • Modellbau
  • Kinderelektrofahrzeuge
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 6,3mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
152 x 66 x 100 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
7,2 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
17
€ 5,00*
ab € 28,13*
€ 42,59*
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 46,08*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.