| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005402-S Herst.-Nr.: 11 2 17901 00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige Li-SOCl2-Technologie mit minimaler Selbstentladung für lange Laufzeiten und Lagerzeiten von bis zu 10 Jahren. In einem weitem Temperaturbereich von -55°C bis +85°C einsetzbar. und bei einer vielzahl von Anwendungsbereiche wie z.B. Back-Up-Systeme, Notfall-Sender, Messgeräte oder Alarm- und Sicherheitseinrichtungen einsetzbar. - Batterien sind nicht wiederaufladbar - Vorteile: - Minimale Selbstentladung
- Lagerfähigkeit 10 Jahre
- Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungsbereiche:
- Back-Up Systeme
- Messgeräten
- Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
- Notfallsender
- Echtzeituhren
- elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 3,6 V | Kapazität [Ah]: | 35 Ah | Technologie: | Li-SOCl2 | Betriebstemperatur: | -55 °C bis +85 °C | Zellengröße: | Mono DD | Durchmesser [mm]: | 32,9 | Pulsstrom: | 1000 mA |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |