| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005407-P Herst.-Nr.: SL-760/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| TADIRAN SL-760 AA Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind nicht wiederaufladbar, zeichnen sich aber besonders durch eine lange Betriebsdauer aus. Vorteile: - Minimale Selbstentladung
- Lagerfähigkeit 10 Jahre
- Hohe Zuverlässigkeit
Anwendungsbereiche: - Back-Up Systeme
- Messgeräten
- Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
- Notfallsender
- Echtzeituhren
- elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 3,6 V | Kapazität [Ah]: | 2,2 Ah | Technologie: | Li-SOCl2 | Betriebstemperatur: | -55 °C bis +85 °C | Zellengröße: | Mignon AA | Durchmesser [mm]: | 14,7 | Pulsstrom: | 140 mA |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, TADIRAN Lithium Rundzelle Tadiran Rundzelle 3.6V 2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,84* | € 5,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 11,00* | ab € 3,93* | € 5,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,4762* | € 6,5562* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,72* | € 8,58* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,60* | € 22,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|