Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Powerfit S312/18 F5 12V 18Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Powerfit S312/18 F5 12V 18Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Powerfit S312/18 F5 12V 18Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005409
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8527601855
EAN/GTIN:
     4250889618513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Die Exide Powerfit S300-Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Daher wird diese Baureihe vorallem in Gefahrenmeldeanlagen und Sicherheitsbeleuchtung eingesetzt. 

Vorteile & Eigenschaften:

  • Verschlossene, wiederaufladbare VRLA-Batterien, in denen das Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist
  • Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • 5 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität)
  • Gehäusematerial gemäß UL 94 V-0 flammhemmend
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/22
  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%
  • Niedrige Selbstentladungsrate (ca. 3% / Monat bei 20°C)


Technische Daten:

  • Sachnummer: NAS3120018VW0FA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Kapazität/h: 18Ah
  • Ableiter: F-M5
  • Max. Entladestrom: 270 A
  • Innenwiderstand: 16 Ohm
  • VdS-Zulassung: G 112099
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendungsbereiche:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Segelflugzeuge
  • Telekommunikation
  • USV
  • Alarmanlagen
  • Funktechnik
  • Modellbau
  • Kinderelektrofahrzeuge 

AUSTAUSCH für S312/18 G5

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
182 x 77 x 168 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
18 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
99
€ 4,95*
ab € 60,73*
€ 77,44*
Frei Haus
ab € 70,07*
€ 88,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,8714*
€ 90,4814*
Lager 4206
10
€ 5,00*
ab € 67,11*
€ 91,04*
30 Tage
20
€ 5,50*
ab € 94,82*
€ 126,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
98777255
ab € 0,46215*
Zubehör
Quality Batteries
BL123
ab € 23,9074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.