Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Powerfit S312/26 F5 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Powerfit S312/26 F5 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie
EXIDE Powerfit S312/26 F5 12V 26Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005410
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8527602655
EAN/GTIN:
     4250889628956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

 Exide Powerfit S300 Baureihe bietet hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit einer hohen Zuverlässigkeit. Die verschlossenen, wiederaufladbaren VRLA-Batterien sind absolut Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen), da das Elektrolyt in einem Glasfaser-Vlies festgelegt ist. Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und ca. 80% Restkapazität ist die Batterie mit bis zu 5 Jahren Design Life ausgelegt. Ausgestattet ist die S300 Serie mit Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung und besitzt eine lange Lagerfähigkeit aufgrund der sehr niedrigen Selbstentladungsrate. Durch eine innere Gas-Rekombination mit einer Rate von 99% sind die VRLA-Batterien extrem gasungsarm. Ein weiterer besonderer Vorteil sind die kurzen Wiederaufladezeiten und die Tiefentladesicherheit nach DIN 43 539 T5.
Neben der breiten Anwendung in Gefahrenmeldeanlagen und in Sicherheitsbeleuchtungen sind Powerfit S300-Batterien auch absolut verlässliche Energiespeicher in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Technische Daten:

  • Sachnummer: NAS3120026VW0FA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Kapazität/h: 26Ah
  • Ableiter: F-M5
  • Max. Entladestrom: 390 A
  • Innenwiderstand: 14 Ohm
  • VdS-Zulassung: G 112100
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendungsbereiche:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Segelflugzeuge
  • Telekommunikation
  • USV
  • Alarmanlagen
  • Funktechnik
  • Modellbau
  • Kinderelektrofahrzeuge
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
167 x 175 x 125 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
26 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
3
€ 5,00*
ab € 97,07*
€ 132,57*
21 Tage
20
€ 5,50*
ab € 128,96*
€ 160,74*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.