| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005431 Herst.-Nr.: NAPW120600HP0MA EAN/GTIN: 4250889619152 |
| | |
|
| | |
| Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihe sind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung. GNB's Erfahrungen und Innovationen im Bereich VRLA-Technologie machen die Sprinter Batterien zur besten Lösung für Stromversorgungen mit Hochstromanforderungen. Produkt-Merkmale: - Exzellente Hochstromeigenschaften - optimiert für kurze Entladezeiten
- Sehr geringe Selbstentladerate - längere Lagerfähigkeit
- Kurze Wiederaufladezeiten - höhere Verfügbarkeit
- Herausragende Leistungsdichte - platzsparend
- Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
- Leistung (10 Minuten) von 791 - 3400 Watt
- Design Life: »10-12 Jahre - Long Life« nach EUROBAT 2015 Klassifikation
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
- UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
- Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
Technische Daten: - Typ: XP12V600
- Nennspannung: 12 V
- Nennkapazität 24 Ah
- Maße LxBxH 169 x 128 x 175 mm
- Höhe inkl. Verbinder (h2) max. 175 mm
- Gewicht 9,5
- Anschluss M-M6
Anwendung: - Gefahrmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtung
- USV-Anlagen
- Telekommunikation
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M6 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Kurzschlussstrom: | 824 A | Maße [LxBxH]: | 169 x 128 x 175 mm | VdS: | Ja | Gebrauchsdauer: | 10-Jahres-Batterie | Kapazität [C10] [Ah]: | 24 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, Sprinter P12V600 Sprinter P 12V600 Sprinter P12V 6 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,1057* | € 112,9657* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,23* | € 116,19* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,04* | € 126,90* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 110,04* | € 134,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 126,83* | € 167,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|