Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Gel-Power Gel-40B 12V 40Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Gel-Power Gel-40B 12V 40Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie
INTACT Gel-Power Gel-40B 12V 40Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005580
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL-40B
EAN/GTIN:
     4250227581042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Durch die deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien rechnet sich die intAct Gel-Power auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Durch ihre robuste Konstruktion in Verbindung mit den spezifischen Vorteilen der Gel-Technologie zeichnet sich die intAct Gel-Power durch hohe Rüttelfestigkeit aus.

Ausführung:

  • Gel-Technologie
  • Gitterplatten
  • GuG = gefüllt und geladen

Vorteile:

  • Geringe Selbstentladung
  • absolut wartungsfrei
  • verschlossen
  • 400-700 Zyklen nach IEC 254-1
  • Bis zu 12 Monate Lagerfähig
  • hohe Rüttelfestigkeit

Anwendung:

  • PKW
  • LKW
  • Landmaschinen
  • Traktoren
  • Omnibus
  • Baumaschinen
  • Car-Audio
  • Freizeit und Sportfahrzeuge
  • Segelboote
  • Motorjachten
  • Elektroboote
  • US-Cars
  • Solar

Reha

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
210 x 175 x 175mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
A
Zyklenzahl:
500 (nach IEC 254-1)
Bodenleiste:
B1
Kapazität [C20] [Ah]:
40 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
33 Ah
Kapazität [C100] [Ah]:
41 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: antriebsbatterie 12v 40ah, antriebsbatterie 12v, traktionsbatterien, 4250227581042 INTACT Gel-Power Gel-40B 12 V 40 Ah
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 192,65*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 142,93*
€ 193,28*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.