Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Gel-Power Gel-75 12V 70Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Gel-Power Gel-75 12V 70Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie
INTACT Gel-Power Gel-75 12V 70Ah Gel Versorgungs- & Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005587
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL-75
EAN/GTIN:
     4250227581097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die intAct Gel-Power bietet ein Maximum an Versorgungsenergie für starke zyklische Beanspruchung im professionellen Einsatz. Sie ist ideal als Puffer bei ungleichmäßigen Lade- und Entladevorgängen wie zum Beispiel bei Solaranwendungen.
Durch die deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien rechnet sich die intAct Gel-Power auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Durch ihre robuste Konstruktion in Verbindung mit den spezifischen Vorteilen der Gel-Technologie zeichnet sich die intAct Gel-Power durch hohe Rüttelfestigkeit aus.

Ausführung:

  • Gel-Technologie
  • Gitterplatten
  • GuG = gefüllt und geladen

Vorteile:

  • Geringe Selbstentladung
  • absolut wartungsfrei
  • verschlossen
  • 400-700 Zyklen nach IEC 254-1
  • Bis zu 12 Monate Lagerfähig
  • hohe Rüttelfestigkeit

Anwendung:

  • PKW
  • LKW
  • Landmaschinen
  • Traktoren
  • Omnibus
  • Baumaschinen
  • Car-Audio
  • Freizeit und Sportfahrzeuge
  • Segelboote
  • Motorjachten
  • Elektroboote
  • US-Cars
  • Solar
  • Reha
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
260 x 171 x 210mm
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Endpolart:
F-M6
Zyklenzahl:
500 (nach IEC 254-1)
Bodenleiste:
keine
Kapazität [C20] [Ah]:
70 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
63 Ah
Kapazität [C100] [Ah]:
80 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien, INTACT Gel-Power Gel-75 12 V 70 Ah Gel-Batterie ve
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 263,39*
€ 317,90*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 244,18*
€ 318,42*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.