Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Solar-Power SP90GUG 12V 90Ah (c100) Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Solar-Power SP90GUG 12V 90Ah (c100) Versorgungsbatterie
INTACT Solar-Power SP90GUG 12V 90Ah (c100) Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005604
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     SP90GUG
EAN/GTIN:
     4250227591041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

intAct Solar-Power - Top Leistung - bewährt und kostenbewusst

Die intAct Solar-Power Baureihe ist aufgrund der guten Kapazitätsaufnahme ideal als Versorgungsbatterie für kleinere und mittlere Solaranwendungen und im Hobby-und Freizeitbereich, z.B. Wohnmobile oder Segelboote, geeignet. Die Solar-Power SP90GUG besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und maximale Kapazitätsreserven, durch verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung.

Eigenschaften:

  • gefüllt und geladen (GUG)
  • leichter zyklischer Einsatz - 300 Zyklen nach IEC 254-1
  • verstärkte Gitterplatten
  • für Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf
  • ideal auch für den Stand-by-Betrieb
  • wartungsarm
  • haltbar, sicher und zuverlässig

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 90 Ah
  • Maße LxBxH 278 x 175 x 190 mm
  • Schaltung 0
  • Endpolart 1

Anwendungsbereiche:

  • Solaranwendungen
  • Wohnmobile
  • Baustellenbeleuchtung
  • photovoltaische Systeme
  • Segelboote
  • Motoryachten
  • Freizeitanwendungen

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
278 x 175 x 190mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B3
Anwendungsbereich:
Versorgungsbatterie
Kapazität [C100] [Ah]:
90 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie intact, 4250227591041INTACT Solar-Power SP90GUG 12V 90Ah (
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.