Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Solar-Power SP115GUG 12V 115Ah (c100) Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Solar-Power SP115GUG 12V 115Ah (c100) Versorgungsbatterie
INTACT Solar-Power SP115GUG 12V 115Ah (c100) Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005606
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     SP115GUG
EAN/GTIN:
     4250227591065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

intAct Solar-Power - Top Leistung - bewährt und kostenbewusst

Die intAct Solar-Power Baureihe ist aufgrund der guten Kapazitätsaufnahme ideal als Versorgungsbatterie für kleinere und mittlere Solaranwendungen und im Hobby-und Freizeitbereich, z.B. Wohnmobile oder Segelboote, geeignet. Die Solar-Power SP115GUG besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und maximale Kapazitätsreserven, durch verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung.

Eigenschaften:

  • gefüllt und geladen (GUG)
  • leichter zyklischer Einsatz - 300 Zyklen nach IEC 254-1
  • verstärkte Gitterplatten
  • für Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf
  • ideal auch für den Stand-by-Betrieb
  • wartungsarm
  • haltbar, sicher und zuverlässig

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 115 Ah
  • Maße LxBxH 349 x 175 x 239 mm
  • Schaltung 0
  • Endpolart 1
  • Bodenleiste keine

Anwendungsbereiche:

  • Solaranwendungen
  • Wohnmobile
  • Baustellenbeleuchtung
  • photovoltaische Systeme
  • Segelboote
  • Motoryachten
  • Freizeitanwendungen

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
349 x 175 x 239mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
keine
Kapazität [C100] [Ah]:
115 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie intact, 4250227591065 INTACT Solar-Power SP115GUG 12V 115A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,74*
€ 238,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,82*
€ 219,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.