Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Solar-Power SP200GUG 12V 200Ah (c100) Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Solar-Power SP200GUG 12V 200Ah (c100) Versorgungsbatterie
INTACT Solar-Power SP200GUG 12V 200Ah (c100) Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005612
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     SP200GUG
EAN/GTIN:
     4250227591126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

intAct Solar-Power - Top Leistung - bewährt und kostenbewusst

Die intAct Solar-Power Baureihe ist aufgrund der guten Kapazitätsaufnahme ideal als Versorgungsbatterie für kleinere und mittlere Solaranwendungen und im Hobby-und Freizeitbereich, z.B. Wohnmobile oder Segelboote, geeignet. Die Solar-Power SP200GUG besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und maximale Kapazitätsreserven, durch verstärkte Gitterplatten in Sonderisolation mit hoher Massenausnutzung.

Eigenschaften:

  • gefüllt und geladen (GUG)
  • leichter zyklischer Einsatz - 300 Zyklen nach IEC 254-1
  • verstärkte Gitterplatten
  • für Anwendungen mit niedrigem, zuverlässigem Strombedarf
  • ideal auch für den Stand-by-Betrieb
  • wartungsarm
  • haltbar, sicher und zuverlässig

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 200 Ah
  • Maße LxBxH 513 x 223 x 223 Ah
  • Schaltung 3
  • Endpolart 1
  • Bodenleiste keine

Anwendungsbereiche:

  • Solaranwendungen
  • Wohnmobile
  • Baustellenbeleuchtung
  • photovoltaische Systeme
  • Segelboote
  • Motoryachten
  • Freizeitanwendungen

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
513 x 223 x 223mm
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
keine
Kapazität [C100] [Ah]:
200 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 4250227591126 INTACT Solar-Power SP200GUG 12V 200A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.