| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005715 Herst.-Nr.: MP13-6 EAN/GTIN: 4260476410956 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP13-6 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower MP13-6 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 6 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 108 x 70 x 140 mm | VdS: | Nein | Kapazität [C20] [Ah]: | 13 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie, MP-13-6 6V, MP 136-6V, MP13.6.6V, MP13-6-6V, Spielzeu |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,86* | € 25,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,76* | € 26,45* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,80* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|