| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005717 Herst.-Nr.: MP18-12I EAN/GTIN: 4260476411205 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits-und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-/ Hobby- und Sportbereich.
Die Multipower MP18-12 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
- VDS Zulassung
Alternative zu: - Panasonic LC-X1217P
- FG21803
- NP17-21I
- 6FM18
- 6-FM-18 12V 18Ah
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M5 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 18 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,82* | € 37,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,86* | € 37,90* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,47* | € 43,08* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,64* | € 47,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,67* | € 48,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|