Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIPOWER Standardtyp MP3.4-12 12V 3,4Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPOWER Standardtyp MP3.4-12 12V 3,4Ah AGM Versorgungsbatterie
MULTIPOWER Standardtyp MP3.4-12 12V 3,4Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005728
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP3.4-12
EAN/GTIN:
     4260476411083
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Multipower MP3,4-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung.

Die Multipower MP3,4-12 zeichnet sich aus durch:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
  • Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
134 x 67 x 60.5 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
3,4 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, VDS G110046 MP-3.4.12 12V MP3.4.12 Spielzeugbatter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
69
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 13,69*
Lager 4206
23
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 15,21*
3 Tage
28
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 16,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.