Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA Longlifetyp NPL24-12I 12 V 24Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA Longlifetyp NPL24-12I 12 V 24Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA Longlifetyp NPL24-12I 12 V 24Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005901
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL24-12I
EAN/GTIN:
     4016138323771
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte

Wartungsfreier Blei/Vliesakku NPL24-12I (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa als Long-Life Baureihe / 10 Jahres Batterie

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter fu¨r längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0)
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u¨ber Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 12 V
  • Kapazität: 24 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M5 Innengewinde
  • Abmessungen: 166 x 175 x 125 mm
  • Gewicht: 9,00 kg

Anwendungsbereich:

  • Standby-Batterie für USV-Anlagen
  • Sicherheitsbeleuchtung (VDE0108)
  • vielfältige industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
166 x 175 x 125 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
24 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
€ 11,00*
ab € 60,75*
€ 72,84*
23 Tage
99
€ 4,95*
ab € 66,43*
€ 77,02*
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 82,02*
€ 4,00*
ab € 69,11*
€ 82,02*
Lager 4206
6
€ 5,00*
ab € 75,06*
€ 93,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.