Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) 12V 13Ah Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) 12V 13Ah Starterbatterie
ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme ODS-AGM15LMJ (PC545MJ) 12V 13Ah Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005915
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     ODS-AGM15LMJ
EAN/GTIN:
     8717545591437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie

ENERSYS HAWKER AHM Odyssey extrem leistungsstark! Hawker ODYSSEY – eine Batterie für extreme Anforderungen!
Sie sind auf der Suche nach einer absoluten Qualitätsbatterie für Ihr Motorrad?
Manche Batterien verfügen über eine enorme Startleistung...
Andere bestechen durch ihre großen Zyklus-Leistungsreserven...
Die unübertroffenen Batterien der ODYSSEY® Extreme bieten beides, mit ihr haben Sie die passende Batterie gefunden.
Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen verfügen die Batterien über ausreichend Energie, um für 5 Sek. Spitzenstartströme von über 2250 A zu liefern, 2-3 mal höher wie bei herkömmlichen Batterien gleicher Größe. Und sie bieten gleichzeitig bis zu 400 Lade- und Entladezyklen mit bis zu 80% Entladetiefe. Als sogenannte Reinblei-Batterien besitzen diese, vollständig verschlossenen Batterien, Batterieplatten aus 99,99% reinem Blei. Die große Anzahl an Gitterplatten aus reinem Blei ermöglicht eine größere Plattenoberfläche und sorgt damit für doppelt so viel Leistung wie bei herkömmlichen Batterien. Dank der absolut wartungsfreien AGM-Technologie ist die Batteriesäure in einem Vlies gebunden, sodass die Batterie nicht nur starken Vibrationen standhält, sondern auch auf der Seite liegend eingebaut werden kann.

Wesentliche Vorteile:

  • Robustheit
  • überlegenes Start- und Schnellladeverhalten
  • flexible Montage
  • sofort gebrauchsfertig
  • keine Transportbeschränkungen
  • längere Lagerung möglich
  • Erholung auch nach Tiefenentladung
  • Reinblei-Batterie
  • sensationelle Startleistung
  • enorme Zyklenfestigkeit
  • extrem vibrationsfest
  • absolut wartungsfrei
  • temperatur-unempfindlich
  • lange Lebensdauer gewährleistet
  • Dieses Modells besteht aus Metall und ist somit empfehlenswert bei Temperaturen über +50 °C. 

Anwendungsbereich:

  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  • Motorräder
  • Jetskis
  • Schneemobile
  • Notfall-  Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
  • 4 x 4 / Offroad
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Tuning
  • Segelboote
  • PKW
  • Rennsport
  • Motoryachten
  • Elektroboote
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Caddies

Lieferumfang:

  • Hawker EnerSys Odyssey Motorradbatterie PC545MJ 12V 13Ah
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Gewindebuchse Metallgehäuse
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
178 x 86 x 131 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
150 A (CCA)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Kapazität [C20] [Ah]:
13 Ah
Alternative Batterien:
PC545MJ

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 7,90*
ab € 126,475*
€ 160,185*
Lager 4206
16
€ 5,00*
ab € 156,09*
€ 204,31*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.