| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8005920 Herst.-Nr.: ODS-AGM28LMJA EAN/GTIN: 635241138412 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ENERSYS HAWKER AHM Odyssey extrem leistungsstark! Hawker ODYSSEY – eine Batterie für extreme Anforderungen! Sie sind auf der Suche nach einer absoluten Qualitätsbatterie für Ihr Motorrad? Manche Batterien verfügen über eine enorme Startleistung... Andere bestechen durch ihre großen Zyklus-Leistungsreserven... Die unübertroffenen Batterien der ODYSSEY® Extreme bieten beides, mit ihr haben Sie die passende Batterie gefunden. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen verfügen die Batterien über ausreichend Energie, um für 5 Sek. Spitzenstartströme von über 2250 A zu liefern, 2-3 mal höher wie bei herkömmlichen Batterien gleicher Größe. Und sie bieten gleichzeitig bis zu 400 Lade- und Entladezyklen mit bis zu 80% Entladetiefe. Als sogenannte Reinblei-Batterien besitzen diese, vollständig verschlossenen Batterien, Batterieplatten aus 99,99% reinem Blei. Die große Anzahl an Gitterplatten aus reinem Blei ermöglicht eine größere Plattenoberfläche und sorgt damit für doppelt so viel Leistung wie bei herkömmlichen Batterien. Dank der absolut wartungsfreien AGM-Technologie ist die Batteriesäure in einem Vlies gebunden, sodass die Batterie nicht nur starken Vibrationen standhält, sondern auch auf der Seite liegend eingebaut werden kann. Wesentliche Vorteile: - Robustheit
- überlegenes Start- und Schnellladeverhalten
- flexible Montage
- sofort gebrauchsfertig
- keine Transportbeschränkungen
- längere Lagerung möglich
- Erholung auch nach Tiefenentladung
- Reinblei-Batterie
- sensationelle Startleistung
- enorme Zyklenfestigkeit
- extrem vibrationsfest
- absolut wartungsfrei
- temperatur-unempfindlich
- lange Lebensdauer gewährleistet
Anwendungsbereich: - Motorroller
- Quad / ATV
- Aufsitzmäher
- Schneemobil
- Motorräder
- Jetskis
- Schneemobile
- Notfall- Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
- 4 x 4 / Offroad
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Tuning
- Segelboote
- PKW
- Rennsport
- Motoryachten
- Elektroboote
- elektrische Rollstühle
- Golf-Caddies
Lieferumfang: - Hawker EnerSys Odyssey Motorradbatterie PC925MJT 12V 28Ah
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M6 Buchse oder SAE Pole 3/8"" Metallgehäuse | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 169 x 179 x 128 mm | Gefahrenhinweis: | P 309 + P 310 | Warnhinweise: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Wartungsfrei: | Ja nach EN | Kälteprüfstrom: | 330A (CCA) | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Kapazität [C20] [Ah]: | 28 Ah | Alternative Batterien: | PC925MJT |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |