Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/1,2S 12V 1,2Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/1,2S 12V 1,2Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/1,2S 12V 1,2Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005964
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789518500
EAN/GTIN:
     4016138254044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Sonnenschein Dryfit A500-Serie

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten: 

  • Sachnummer: NGA51201D2HS0SA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: Faston 4,8 mm
  • Höhe über Anschluss: 54,9 mm
  • Kapazität/h: 1,2Ah
  • Innenwiderstand: 330 mOhm
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
38 A
Maße [LxBxH]:
98 x 50 x 51mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
1,2 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, bleigel akku 12v 1,2ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, Sonnenschein Dryfit A512/1, 2S A51212S A512/1.2S A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
20
€ 5,00*
ab € 69,45*
€ 93,06*
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 100,10*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.