Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/3,5S 12V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/3,5S 12V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/3,5S 12V 3,5Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005966
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789531500
EAN/GTIN:
     4016138254099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA51203D5HS0SA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: Faston 4,8 mm
  • Höhe über Anschluss: 64,4 mm
  • Kapazität/h: 3,5Ah
  • Innenwiderstand: 142 mOhm
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
135 x 67 x 61 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
3,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, exide 12v gel-batterie, bleigel akku, bleigel akku 12v, Dryfit A500 A512 12V 3, 5 AH A512/3, 5 A 512 3, 5, A5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
24
€ 5,00*
ab € 85,78*
€ 114,09*
Frei Haus
ab € 82,40*
€ 114,14*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.