Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 53034 / C60-N30-A 12V 30Ah GEL Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 53034 / C60-N30-A 12V 30Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 53034 / C60-N30-A 12V 30Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 53034 / C60-N30-A 12V 30Ah GEL Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006251
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL53034
EAN/GTIN:
     4250227524384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die intAct Bike-Power Gel Batterien sind speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringen die verschlossenen Gel-Starterbatterien 30% mehr Startleistung. Die Batterien sind durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und starten auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.

Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
  • Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüsterqualität
  • ABS geeignet

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil

ersetzt folgende Batterien:

  • 53034
  • C60-N30-A
  • SLA12-30-BS
  • 53030
  • Y60-N30-A
  • SLA53034
  • 53034SMF

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 53034
  • Anschlussschrauben

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y3
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
178 x 124 x 166 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
400A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
DIN Code:
53034
Kapazität [C20] [Ah]:
30 Ah
Alternative Batterien:
C60-N30-A

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power Gel 53034 C60-N30-A C60-N30-A S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.