Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power HVT-07 / CHD4-12 12V 30Ah AGM / SLA Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power HVT-07 / CHD4-12 12V 30Ah AGM / SLA Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power HVT-07 / CHD4-12 12V 30Ah AGM / SLA Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power HVT-07 / CHD4-12 12V 30Ah AGM / SLA Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006257
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     HVT-07
EAN/GTIN:
     4250227526074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie
motorradbatterie 12v30ah

Die robuste intAct Bike-Power HVT - für Ihr Motorrad und sichere Touren!

Die intAct Bike-Power HVT Batterien können Lageunabhängig verbaut werden. Durch ihre hochentwickelte und geprüfte Qualität sind diese Energiebündel absolut wartungsfrei, rüttelfest und absolut auslaufsicher.
Die HVT-Batterien werden als ein komplett geschlossenes System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt und können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden.

Die Typen HVT-01 bis HVT-10 werden in einer besonders robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Erstausrüsterqualität
  • Höchste Kaltströme: für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z.B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
  • absolut Wartungsfrei. Komplett verschlossen, extrem rüttelfest. Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
  • Hohe Startleistung
  • Lange Lebensdauer. Auslaufsicher. Lageunabhängig einbaubar, denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
  • robustes schlagfestes Gehäuse, perfekt für Harleys und andere hubraumstarke Zweizylinder.

Anwendungsbereiche:

  • Motorroller
  • Motorräder (Harley-Davidson)
  • ATV/Quad
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Snowmobile
  • Schneemobile
  • Harley-Davidson:
      • FLH Serie (Touring) 1978 - 1984
      • FL Serie (Touring) 1978 - 1984
      • FL/FLH Series 1965 - 1977
      • XLH 1967 - 1978
      • XLH (Electric Start) 1967 - 1978

ersetzt folgende Batterien:

  • 66007-84
  • CHD4-12
  • 82810
  • YHD-12
  • 53236
  • GM32-4A
  • 532036024
  • YHD-12H
  • CHD-12

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power HVT-07 Motorradbatterie
  • Polkappen
  • Anschlussschrauben
  • Bedienungsanleitung


 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
205 x 130 x 165mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
350A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Rüttelfest:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
30 Ah
Alternative Batterien:
66007-84

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power HVT-07 CHD4-12 66007-84 CHD-12 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.