| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8006259 Herst.-Nr.: HVT-09 EAN/GTIN: 4250227526098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die robuste intAct Bike-Power HVT - für Ihr Motorrad und sichere Touren! Die intAct Bike-Power HVT Batterien können Lageunabhängig verbaut werden. Durch ihre hochentwickelte und geprüfte Qualität sind diese Energiebündel absolut wartungsfrei, rüttelfest und absolut auslaufsicher. Die HVT-Batterien werden als ein komplett geschlossenes System mit festgelegtem Elektrolyt hergestellt und können auch bei speziellen Anwendungen wie z.B. bei Motorrädern mit ABS eingesetzt werden. Die Typen HVT-01 bis HVT-10 werden in einer besonders robusten und rüttelfesten Ausführung speziell für Harley-Davidson Motorräder gefertigt. Die wesentlichen Vorteile: - Erstausrüsterqualität
- Höchste Kaltströme: für Zweiräder mit hohem Energie-Bedarf z.B. durch ABS-Sicherheitstechnik.
- absolut Wartungsfrei. Komplett verschlossen, extrem rüttelfest. Plattenpacks komprimiert und passgenau im Batteriekasten verbaut.
- Hohe Startleistung
- Lange Lebensdauer. Auslaufsicher. Lageunabhängig einbaubar, denn das Elektrolyt ist in Vlies festgelegt.
- robustes schlagfestes Gehäuse, perfekt für Harleys und andere hubraumstarke Zweizylinder.
Anwendungsbereiche: - Motorroller
- Motorräder (Harley-Davidson)
- ATV/Quad
- Jetski
- Aufsitzmäher
- Snowmobile
- Schneemobile
- Harley Davidson:
- FX Serie Kick-Start 1971 - 1978
- XLCH (Kick Start) 1970 - 1978
ersetzt folgende Batterien: - HVT-9
- HVT9
- HVT-09
- HVT09
- 12FS9M
- 66006-70
- CB7-A
- 50712
- GEL12-9-4B-1
- 50813
- Li-03
Lieferumfang: - INTACT Bike-Power HVT-09 Motorradbatterie
- Polkappen
- Anschlussschrauben
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 137 x 76 x 134 mm | Gefahrenhinweis: | P 309 + P 310 | Warnhinweise: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Wartungsfrei: | Ja nach EN | Kälteprüfstrom: | 170A (EN) | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Rüttelfest: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 8 Ah | Alternative Batterien: | 66006-70 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power HVT-09 CB7-A 66006-70 HVT-9 HVT- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |