Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIPOWER Standardtyp MP20-12I 12V 20Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPOWER Standardtyp MP20-12I 12V 20Ah AGM Versorgungsbatterie
MULTIPOWER Standardtyp MP20-12I 12V 20Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006798
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP20-12I
EAN/GTIN:
     4260476411212
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Multipower MP20-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung.

Die Multipower MP20-12 zeichnet sich aus durch:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
  • Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Hohe Energiedichte
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
181 x 76 x 167 mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
20 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
199
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 44,80*
Lager 4206
2
€ 5,00*
ab € 38,11*
€ 54,96*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.