Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Active-Power AGM AP-AGM240 12V 240Ah Multifunktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Active-Power AGM AP-AGM240 12V 240Ah Multifunktionsbatterie
INTACT Active-Power AGM AP-AGM240 12V 240Ah Multifunktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006811
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     AP-AGM240
EAN/GTIN:
     4250227553452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die intAct Active-Power AGM AP-AGM240 - ein absolutes Allroundtalent - ist perfekt einsetzbar im Marine-, Solar- und Camping-Bereich.
Sie eignet sich ideal als Service-Batterie und für zyklische Anwendungen. Zudem kann sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.
Die Ausführung in AGM hat ca. 400 Ladezyklen, ist ventilgeregelt und komplett verschlossen und kann so bedenkenlos
im Innenraum eingesetzt werden. Die Active-Power besticht durch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Vorteile:

  • geringe Selbstentladung
  • besonders erschütterungsfest
  • 400 Zyklen nach IEC 254-1
  • komplett verschlossen, auch für den Innenraum

Anwendungsbereiche :

  • Marine
  • Caravan
  • Fernbusse
  • Hobby
  • Solar
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
518 x 276 x 242mm
Kälteprüfstrom:
1200 A (EN)
Bodenleiste:
keine
Kapazität [C20] [Ah]:
240 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 552,06*
€ 640,02*
Lager 4206
21
Frei Haus
ab € 526,21*
€ 640,55*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,99*
€ 729,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,21*
€ 626,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.