Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Bike GEL12-16 12V 16Ah Motorrad-Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Bike GEL12-16 12V 16Ah Motorrad-Starterbatterie
EXIDE Bike GEL12-16 12V 16Ah Motorrad-Starterbatterie
EXIDE Bike GEL12-16 12V 16Ah Motorrad-Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8007208
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     G16
EAN/GTIN:
     3661024034067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
exide motorradbatterie
motorradbatterie
motorradbatterie 16 ah

EXIDE Equipment GEL
ist die ultimative Technologie für alle Motorräder, Roller und
Powersport-Fahrzeuge der Premiumklasse.

Sie ist komplett auslaufsicher und durch die hohe Rüttelfestigkeit ideal für den Off-Road-Einsatz. Der Schutz gegen Tiefenentladung und die sehr geringe Selbstentladung ermöglichen lange ausgebaute Lagerung und den saisonalen Einsatz.
Die GEL-Technologie wurde von Exide erfunden und ist heute das Maß der Dinge, wenn es um Motorrad-Batterien geht.

Die wesentlichen Vorteile

  • Ideal für Fahrzeuge mit energieintensiver Ausstattung
  • Sehr geringe Selbstentladung - perfekt für saisonalen Einsatz
  • Schutz vor Tiefenentladung - Lagerung bis zu 24 Monate ohne Verkürzung der Lebensdauer
  • Hervorragende Leistung auch bei teilweiser Entladung, für verlängerte Lebensdauer
  • Maximale Sicherheit und höchste Rüttelfestigkeit - speziell geeignet für Einsatz im Gelände
  • Interne Gasrückführung
  • Auch seitlich einbaubar, erlaubt Neigungswinkel bis 90°
  • sofort Einsatzbereit, keine Erstbefüllung nötig
  • Wartungsfrei, kein Wasser nachfüllen
  • Bis zu 30% Raumeinsparung zu anderen vergleichbaren Modellen

Anwendungen

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad/ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  • Kleine Traktoren

Lieferumfang

  • Exide Equipment Gel 12-16 Motorradbatterie
  • Anschlussschrauben

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y3
Kapazität [Ah]:
16 Ah (c20)
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
181 x 76 x 167 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
100A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
DIN Code:
50913
Alternative Batterien:
G-16

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: G-16 Exide Equipment AGM Motorrad Batterie Starter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.