| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8007944 Herst.-Nr.: BP12-10 EAN/GTIN: 4250227551212 |
| | |
|
| | |
| Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-10 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Weiterhin sind die Batterien auch für kleinere Traktionsanwendungen im Reha- und Rollstuhlbereich geeignet. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest. Merkmale: - schnell bereit im Stand-by-Betrieb
- geringe Selbstentladung
- verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
- absolut wartungsfrei
- 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
Anwendung: - Gefahrenmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Solaranwendungen
- Baustellenbeleuchtungen
Alternative zu: - RE10PB
- 6-DFM-10A
- 6-DZM-8
- 6DW9
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 151 x 65 x 112 mm | VdS: | Nein | Kapazität [C20] [Ah]: | 10 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Antriebsbatterie, Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, vliesbatterie 12v, traktionsbatterien, AGM Block-Power Intact Block Power BP 12-10 BP12-1 |
| | |
| |