Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS HAWKER PowerSafe SBS 40 12V 38Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS HAWKER PowerSafe SBS 40 12V 38Ah Versorgungsbatterie
ENERSYS HAWKER PowerSafe SBS 40 12V 38Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8007947
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     SBS40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Enersys PowerSafe SBS-Baureihe sind wartungsfrei verschlossene Bleibatterien in der einzigartigen Reinbleitechnologie und bietet so höchste Leistung bei großer Energiedichte und kompaktem Design.
Die PowerSafe SBS Batterien garantieren aufgrund der Produktion nach höchsten Standards eine hohe Zuverlässigkeit in allen Stand-by Applikationen, wie in den Bereichen Netzwerktechnik, Mobilfunk, Sicherheitsversorgung
in Kraftwerken oder Offshore-Anwendungen eingesetzt. Sie SBS-Batterien können völlig lageunabhängig in Gestelle, Batterieschränke oder Batteriefächer eingebaut werden und ermöglichen so einen flexiblen Einsatz.


Anwendungsbereich :

  • Kraftwerksicherheit
  • Telefon- & Breitbandnetz
  • Off-Shore-Anwendung
  • In-/Outdoor-Applikation
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6
Kurzschlussstrom:
2184 A
Maße [LxBxH]:
250 x 97 x 206 mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +50 °C
Kapazität [C10] [Ah]:
38 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, bleiakku 38ah, versorgungsbatterie, SBS40 Power Safe Batterie Power Safe 12V 38Ah Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,40*
€ 428,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.