Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Block-Power BP12-1.2 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Block-Power BP12-1.2 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie
INTACT Block-Power BP12-1.2 12V 1,2Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008108
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     BP12-1.2
EAN/GTIN:
     4250227551151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-1.2 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Desweiteren sind diese Batterien für kleinere Traktionsanwendungen im Rollstuhl- und
Rehabereich geeignet.

Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest.

Merkmale:

  • schnell bereit im Stand-by-Betrieb
  • geringe Selbstentladung
  • verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
  • absolut wartungsfrei
  • 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)

Anwendung:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Solaranwendungen
  • Baustellenbeleuchtungen

Alternative zu:

  • MP1.2-12
  • BT12-1.2
  • LC-R121R3PG
  • FG20121
  • FG20121A
  • RBP12V1,2AH
  • GiV 12-1.3
  • S312/1,2 S
  • SB12-1.2
  • NP1.2-12
  • SB1.2-12
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
97 x 45 x 59 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
1,2 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
4
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,58*
Lager 4206
106
1
€ 5,00*
ab € 9,37*
€ 14,34*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.