Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Block-Power BP12-12 12V 12Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Block-Power BP12-12 12V 12Ah AGM Versorgungsbatterie
INTACT Block-Power BP12-12 12V 12Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008109
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     BP12-12
EAN/GTIN:
     4250227551229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-12 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen.
Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest.

Merkmale:

  • schnell bereit im Stand-by-Betrieb
  • geringe Selbstentladung
  • verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
  • absolut wartungsfrei
  • 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)

Anwendung:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Solaranwendungen
  • Baustellenbeleuchtungen

Alternative zu:

  • S312/12S
  • MP12-12
  • BT12-12
  • NP12-12
  • LC-RA1212
  • LC-CA1215P1
  • SBV12-12
  • 6-DFM-12A
  • 6-DFM-15
  • 6-DZM-11
  • 12FS12M
  • FG21202
  • FG21201
  • IJ12-12
  • HP12-12
  • Rt12100
  • 6-MF-12
  • 6-DZM-12
  • GiV 12-12
  • DJW12-12
  • 6FM12
  • GP12120
  • EK143
  • SP12-12
  • NP12-12
  • SB12-12
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
151 x 98 x 98 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
12 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 47,99*
Lager 4206
78
€ 5,00*
ab € 34,09*
€ 48,55*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.