|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4206-8008121 Herst.-Nr.: NASL120018HW0FA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Die Batterien der Powerfit S100L-Serie sind für höchste Performance entwickelt worden, um bei Ausfall des Netzstromes die Sicherheit zu gewährleisten. Somit ist die S100L ideal für Anwendungen, wie Notbeleuchtungen, Sicherheits- und Alarmsysteme, Signaltechnik sowie alle Arten unterbrechungsfreier Stromversorgung, bei denen ein zuverlässiges Back-Up gefordert ist. Daher bildet sie als Energiespeicher die perfekte Kombination aus Performance und Zuverlässigkeit. - Wiederaufladbare VRLA-Batterien, bei denen der Elektrolyt in einem Glasvlies (mit sehr feinen Glasfasern) festgelegt ist
- Perfekte Kombination aus Energiespeicherleistung und Zuverlässigkeit
- Wartungsfrei (kein Wasser Nachfüllen) während der gesamten Lebensdauer
- 10 Jahre Lebensdauer (EUROBAT 2015) bei 20°C Umgebungstemperatur (80% verbleibende Kapazität)
- IEC 896-2-Zyklustest: 400 Zyklen bei 60% DOD
- Gehäuse aus ABS-Material - keine V0 vorhanden
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21 / 22
- Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gasrekombinationsrate von 99%
- Niedrige Selbstentladungsrate (ca. 3% / Monat bei 20 ° C)
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A 67)
- Vollständig recycelbar
Anwendungsbereich: - unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV)
- Notbeleuchtungen
- Sicherheits- und Alarmsysteme
- Signaltechnik
Weitere Informationen:  |  | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M5 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 182 x 77 x 168 mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 18 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |