| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8008158 Herst.-Nr.: BP12-24N EAN/GTIN: 4250227552875 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-24N ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest. Merkmale: - schnell bereit im Stand-by-Betrieb
- geringe Selbstentladung
- verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
- absolut wartungsfrei
- 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
Anwendung: - Gefahrenmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Solaranwendungen
- Baustellenbeleuchtungen
Alternative zu: - MP22-12
- BT12-20
- LC-XC1222P
- LC-X12-20P
- LC-X1220P
- Sb2012i
- 6-FM-17
- TEV12210
- 6-DFM-20
- 6-DZM-16
- Fg21803
- Eg18-12HR
- WP22-12
- 6FM20
- 6-FM-20
- Fm12200
- Fm12-200
- HP12-22
- Hb6-FM-20T
- EVP20-12
- LSLC22-12
- CE22-12
- 6PS0220
- 6-DZM-20
- REC22-12I
- PC680
- 12EP16
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | F-M5 | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | VdS: | Nein | Kapazität [C20] [Ah]: | 24 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Antriebsbatterie, Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, intact versorgungsbatterie 12v 24ah, antriebsbatterie 12v, traktionsbatterien, Intact AGM Block-Power Block Power BP12-24 BP 12-2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |