| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8008168 Herst.-Nr.: BP12-60 EAN/GTIN: 4250227551304 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-60 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest. Merkmale: - 10-12 Jahre Designlife nach Eurobat
- schnell bereit im Stand-by-Betrieb
- geringe Selbstentladung
- verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
- absolut wartungsfrei
Anwendung: - Gefahrenmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Solaranwendungen
- Baustellenbeleuchtungen
Alternative zu: - HDSM 12600
- 12TB70
- 12FGL70
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | G-M6 | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 276 x 175 x 190mm | VdS: | 10-Jahres-Batterie | Kapazität [C10] [Ah]: | 60 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Antriebsbatterie, Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, antriebsbatterie 12v 60ah, antriebsbatterie 12v, antriebsbatterie 60 ah, Intact Block-Power Block Power BP12-60 BP 12-60 BP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |