Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/1510 Zellen 2V 1497Ah Blei/Gel Versorgungsbatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/1510 Zellen 2V 1497Ah Blei/Gel Versorgungsbatt.
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A602/1510 Zellen 2V 1497Ah Blei/Gel Versorgungsbatt.
Artikel-Nr.:
     4206-8008320
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA6021510HS0FA
EAN/GTIN:
     4250889629205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A6021510 A602/1510 A 602/1510 A600 ...

Die Sonnenschein A600 Baureihe kombiniert außergewöhnliche Energie-Speichereigenschaften mit robuster Zuverlässigkeit, seit Jahrzehnten bewährt bei vielen Installationen.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch, dadurch kostensparend
  • Robustes Design, belastbar unter rauen Bedingungen
  • größere langfristige Energie-Lieferung
  • Leistungsstarke Röhrchenplatten-Technologie, für eine lange Lebensdauer
  • Auch waagerecht einbaubar - einfache Installation und Wartung
  • Das Plus in Sachen Umweltschutz: Vollständig recycelbar - niedrige CO ² - Bilanz    
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate

Technische Daten:

  • Nennspannung 2 V
  • Nennkapazität 1497 Ah
  • Maße LxBxH 212 x 277 x 648 mm
  • Höhe inkl. Verbinder 690 mm
  • Gewicht 95 kg
  • Innenwiderstand 0,29 mOhm
  • Kurzschlussstrom 7850 A
  • Anschluss 2
  • Polanordnung F-M8

Anwendungen:

  • Sicherheitsanlagen
  • Telekommunikation 
  • Bahntechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
2 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
1497 Ah
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
7850 A
Maße [LxBxH]:
212 x 277 x 648mm
Höhe inkl. Verbinder [mm]:
690

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.177,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,45*
€ 1.580,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,17*
€ 1.541,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,47*
€ 1.480,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,21*
€ 1.443,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.182,09*
€ 1.406,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,24*
€ 1.400,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.