| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8008386 Herst.-Nr.: NAXL120085HM0FA EAN/GTIN: 4250889618421 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EXIDE Marathon L und XL Batterien verfügen über kurze Wiederaufladezeiten und sind durch ihre hervorragende Leistungsdichte platzsparend. Durch eine innere Gas-Rekombinationsrate von 99 % sind sie extrem gasungsarm. Bei einer Umgebungstemperatur von 20° C sind sie wartungsfrei und verfügen über ein Design Life von 10-12 Jahren, sind komplett recycelbar und bieten höchste Leistung. Sie sind für den speziellen Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen geeignet. Produkt-Merkmale: - Robustes Design - maximale Lebensdauer in Erhaltungsladebetrieb
- Kurze Wiederaufladezeiten - höhere Verfügbarkeit
- Herausragende Leistungsdichte - platzsparend
- Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
- Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
- Nennkapazität 14,0 – 575 Ah
- Design life: »> 12 Jahre – Very Long Life« gemäß EUROBAT 2015 Klassifikation
- Verfügbar als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
- Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
- Niedrige Selbstentladungsrate, verlängerte Lagerzeit
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
- Zertifizierung für Blöcke: Underwriter Laboratories (UL)
- Besondere Hochstromfähigkeit
Technische Daten: - Typ: XL12V85
- Nennspannung: 12 V
- Nennkapazität 85,7 Ah
- Maße LxBxH 309 x 172 x 223 mm
- Höhe inkl. Verbinder (h2) max. 239 mm
- Gewicht 28,3 kg
- Anschluss F-M6
Anwendung: - Telekommunikationsanlagen
- USV-Anlagen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | F-M6 | Technologie: | Blei-AGM (Vlies) | Maße [LxBxH]: | 309 x 172 x 239mm | Gebrauchsdauer: | 12-Jahres-Batterie | Kapazität [C20] [Ah]: | 90,8 Ah | Kapazität [C10] [Ah]: | 85,7 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 179,31* | € 219,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 183,0906* | € 223,6606* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 194,45* | € 238,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 200,56* | € 245,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4206 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 221,49* | € 276,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|