Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETERNITY AGM-Blockbatterie A04 12 030 /12 V 30 Ah AGM-Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETERNITY AGM-Blockbatterie A04 12 030 /12 V 30 Ah AGM-Traktionsbatterie
ETERNITY AGM-Blockbatterie A04 12 030 /12 V 30 Ah AGM-Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008441
Hersteller:
     Eternity
Herst.-Nr.:
     A04 12 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die A04 Reihe - wartungsfreie AGM Batterien von Eternity Technologies!

Diese Batterien sind für leichte Zyklenanwendungen perfekt geeignet.

Durch die große Produktvielfalt können diese Batterien in vielen Einsatzbereichen eingesetzt werden.

Ob elektrische Rollstühle, Elektromobile, Golf-Caddies,
Caravans oder deichselgeführte Flurförderfahrzeuge -
mit Produkten der Baureihe A04 haben Sie die richtige Wahl getroffen.

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6
Kapazität [Ah]:
30 Ah (c5), 35 Ah (c20)
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
196 x 131 x 174 mm
Zyklenzahl:
350 (nach IEC 254-1)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien, Eternity Technologies Eternity A0412006 A04 12 006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.