| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8008588 Herst.-Nr.: GF12105V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Batterien der Baureihe GF-V sind speziell für den harten, industriellen Einsatz konzipiert. Sie eignen sich für die verschiedensten Anforderungsprofile und ganz besonders dann, wenn es unter keinen Umständen zu Ausfällen oder gar Stillständen kommen darf. Dazu zählen alle Anwendungen in den Bereichen der fahrerlosen Transportsysteme (FTS), im Reha-Bereich, mobile Hebebühnen, Rollstühle, Reinigungsmaschinen, Geräte für den Materialfluss und für Versorgungsbetriebe, Flurförderfahrzeuge, sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen. Darum sind sie auch bei Traktionsanwendungen wie in Elektro- und Hybrid-Booten sowie bei Golf-Caddies weit verbreitet. Besondere Merkmale: - Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Haltbar, extrem sicher und besonders zuverlässig
- Geringe Selbstentladung und damit lange Lagerfähigkeit
- hohe Energiedichte
- enorme Zyklenfestigkeit, 700 Zyklen gemäß IEC 60254-1
- maximale Auslaufsicherheit, robust und zuverlässig
- Tiefentladefestigkeit
- Kurze Wiederaufladephasen
Ausstattung: - Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Tiefentladungssicherheit nach DIN 43 539 T5
- Keine Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
- Vollständig recycelbar
- EUROBAT Klassifikation: General purpose.
Technische Daten: - Spannung: 12V
- Kapazität: 105Ah
- Nennkapazität C20: 120Ah
- Anschluss: A-Terminal
Anwendung: - Reinigungsmaschinen
- Scheuersaugmaschinen
- Mobile Hebebühnen
- Elektrohubwagen
- Elektrofahrzeuge
- Elektrorollstühle
- Elektro- und Hybrid-Boote
- Golf-Caddies
- Hebebühnen
Passend für folgende Kärcher Produkte: - Poliermaschine
- Scheuersaugmaschine
- BD 45/40 C
- BD 45/40 W
- BD 55/40 W
- BD 55/40 C
- BD 60/95 RS
- BR 45/40 C
- BR 45/40 W
- B 95 RS
- Kehrsaugmaschine
- Teppichreinigungsautomat
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | A-Terminal / Stud | Kapazität [Ah]: | 105 Ah | Technologie: | Gel | Maße [LxBxH]: | 345 x 174 x 283mm | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Zyklenzahl: | 700 (nach IEC 254-1) | passend für folgende Kärcher Produkte: | Kärcher B 95 RS |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Kehrsaugmaschine, Antriebsbatterie, Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, bleiakku 12v 105ah gel, kehrsaugmaschine, bleigel akku 12v, GF 12105 V GF12105V GF 12 105 V Exide Traktionsblo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 368,51* | € 430,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 369,05* | € 431,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4206 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 353,78* | € 441,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 401,50* | € 461,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4206 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|