Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/16G5 12V 16Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/16G5 12V 16Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/16G5 12V 16Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008757
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8889556500
EAN/GTIN:
     4016138254129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Sonnenschein Dryfit A500-Serie

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA5120016HS0BA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: G-M5
  • Höhe über Anschluss: 167 mm
  • Kapazität/h: 16Ah
  • Innenwiderstand: 37,8 mOhm
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M5
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
512 A
Maße [LxBxH]:
181 x 76 x 167 mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
16 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
23
€ 5,00*
ab € 119,16*
€ 156,55*
10 Tage
20
€ 5,50*
ab € 139,33*
€ 173,84*
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 192,81*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.