Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/40G6 12V 40Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/40G6 12V 40Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/40G6 12V 40Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008760
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0889563200
EAN/GTIN:
     4020634958320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA5120040HS0CA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: A
  • Höhe über Anschluss: 175 mm
  • Kapazität/h: 40Ah
  • Innenwiderstand: 16,5 mOhm
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M6
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
1069 A
Maße [LxBxH]:
210 x 175 x 175mm
VdS:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
40 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, gel akku 12v, bleigel akku, A51240G6 A 512/40.0 G6 A 512/40, 0 G6 A512/40.0G6 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 136,14*
€ 170,79*
Lager 4206
4
€ 5,00*
ab € 150,07*
€ 194,68*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 197,81*
€ 4,50*
ab € 166,23*
€ 205,78*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,68*
€ 231,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 182,31*
€ 216,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,52*
€ 207,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,21*
€ 195,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 160,82*
€ 191,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,07*
€ 178,58
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 150,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.